Eriks
SKF

SKF 638/4-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 4 mm ID, 9 mm OD, 4 mm WD, Acier cage

  • ERIKS:23759196
  • Fabricant:7316570636048
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

13,80 €/ Unitéhors TVA

16,70 €TVA incluse

161 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
638
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.423 kN
Charge statique
0.116 kN
Vitesse de référence
140000 rpm
Limite de fatigue
0.005 kN
Vitesse limite
70000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.001 kg
Poids
0.0022 lb