Eriks
SKF

SKF 6332/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 160 mm ID, 340 mm OD, 68 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:12973931
  • Fabricant:7316574524426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

1 434,52 €/ Unitéhors TVA

1 735,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
68 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
276 kN
Charge statique
285 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Limite de fatigue
7.65 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
30.3 kg