1 447,39 €/ Unitéhors TVA
1 751,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 65 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 276 kN |
Charge statique | 285 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Limite de fatigue | 7.8 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 22.9 kg |