Eriks
SKF

SKF 6330/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 150 mm ID, 320 mm OD, 65 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13033973
  • Fabricant:7316572473054
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

1 259,14 €/ Unitéhors TVA

1 523,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
65 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
276 kN
Charge statique
285 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
22.9 kg
Poids
50.5 lb