1 687,20 €/ Unitéhors TVA
2 041,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 62 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 251 kN |
Charge statique | 245 kN |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 20.6 kg |
Poids | 45.4 lb |
1 431,29 €/ Unitéhors TVA
1 731,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026