1 288,66 €/ Unitéhors TVA
1 559,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 55 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 208 kN |
Charge statique | 186 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Limite de fatigue | 5.7 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 14.8 kg |
Poids | 32.6 lb |
1 064,51 €/ Unitéhors TVA
1 288,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026