4 029,45 €/ Unitéhors TVA
4 875,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 55 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 165 kN |
Charge statique | 150 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Limite de fatigue | 3.35 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 12.5 kg |
Poids | 27.6 lb |