711,88 €/ Unitéhors TVA
861,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 203 kN |
Charge statique | 180 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Limite de fatigue | 5.7 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 9.48 kg |
Poids | 20.9 lb |
542,40 €/ Unitéhors TVA
656,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026