1 394,18 €/ Unitéhors TVA
1 686,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 203 kN |
Charge statique | 180 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 11 kg |