Eriks
SKF

SKF 6321/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 105 mm ID, 225 mm OD, 49 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759160
  • Fabricant:7316576619786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

632,18 €/ Unitéhors TVA

764,94 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
49 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
182 kN
Charge statique
153 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
7.97 kg
Poids
17.6 lb
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6321-C3

  • Eriks:11833087
  • Manufacturer:016724445-0030

475,27 €/ Unitéhors TVA

575,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026