910,23 €/ Unitéhors TVA
1 101,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 159 kN |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 6.94 kg |
Poids | 15.3 lb |