Eriks
SKF

SKF 6319/HC5C3S0, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Ouvert des deux côtés, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:13635823
  • Fabricant:7316574778119
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 618,73 €/ Unitéhors TVA

3 168,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Sans
Charge dynamique
153 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Limite de fatigue
3 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
4.94 kg
Poids
10.9 lb