Eriks
SKF

SKF 6318-Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759135
  • Fabricant:7316571367927
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

224,94 €/ Unitéhors TVA

272,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
151 kN
Charge statique
108 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
4.92 kg
Poids
10.8 lb
Alternatives

284,09 €/ Unitéhors TVA

343,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026