220,78 €/ Unitéhors TVA
267,14 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 151 kN |
Charge statique | 108 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Limite de fatigue | 3.8 kN |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 4.9 kg |
Poids | 10.8 lb |
248,19 €/ Unitéhors TVA
300,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026