181,81 €/ Unitéhors TVA
219,99 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 140 kN |
Charge statique | 96.5 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Limite de fatigue | 3.55 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 4.16 kg |
Poids | 9.17 lb |
204,47 €/ Unitéhors TVA
247,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026