Eriks
SKF

SKF 6317/HC5C3, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Ouvert des deux côtés, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:13635819
  • Fabricant:7316572387078
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 745,85 €/ Unitéhors TVA

2 112,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Sans
Charge dynamique
133 kN
Charge statique
96.5 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Limite de fatigue
2.6 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.63 kg
Poids
8 lb