Eriks
SKF

SKF 6316, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759100
  • Fabricant:7316577099211
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

147,51 €/ Unitéhors TVA

178,49 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
86.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Limite de fatigue
3.25 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.54 kg
Poids
7.8 lb
Alternatives

168,57 €/ Unitéhors TVA

203,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026