Eriks
SKF

SKF 6316 MA/C3B20, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23759105
  • Fabricant:7316570376753
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur la bague extérieure.
Ajouter à la liste

514,91 €/ Unitéhors TVA

623,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
86.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Limite de fatigue
3.25 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
4.5 kg