1 416,53 €/ Unitéhors TVA
1 714,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 124 kN |
Charge statique | 86.5 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Limite de fatigue | 2.4 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 3.08 kg |
Poids | 6.8 lb |