150,30 €/ Unitéhors TVA
181,86 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 86.5 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 3.6 kg |
Poids | 7.93 lb |
176,37 €/ Unitéhors TVA
213,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026