Eriks
SKF

SKF 6315 M, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:12121422
  • Fabricant:7316574133659
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

381,78 €/ Unitéhors TVA

461,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.45 kg
Alternatives

142,82 €/ Unitéhors TVA

172,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026