Eriks
SKF

SKF 6315-2Z/VA208, Roulement à une rangée de billes pour températures extrêmes, Fermeture des deux côtés, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Cage en polymère

  • ERIKS:13198636
  • Fabricant:7316571001524
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing. Grease fill for high temperatures.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

456,66 €/ Unitéhors TVA

552,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C5
Cage
Polymer
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Lubrifiant solide
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse limite
30 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.19 kg
Poids
7.02 lb