Eriks
SKF

SKF 6314-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759083
  • Fabricant:7316577742087
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

104,66 €/ Unitéhors TVA

126,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
68 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Limite de fatigue
2.75 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.52 kg
Poids
5.55 lb
Alternatives

134,85 €/ Unitéhors TVA

163,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026