406,55 €/ Unitéhors TVA
491,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 68 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.49 kg |