91,26 €/ Unitéhors TVA
110,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 97.5 kN |
Charge statique | 60 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.07 kg |
Poids | 4.57 lb |