Eriks
SKF

SKF 6313/W64, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198600
  • Fabricant:7316571291703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Garnissage avec Solid Oil.
Ajouter à la liste

239,71 €/ Unitéhors TVA

290,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing