Eriks
SKF

SKF 6313, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759054
  • Fabricant:7316577742001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

89,57 €/ Unitéhors TVA

108,38 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
97.5 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Limite de fatigue
2.5 kN
Vitesse limite
6700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.05 kg
Poids
4.51 lb