852,70 €/ Unitéhors TVA
1 031,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 92.3 kN |
Charge statique | 60 kN |
Limite de fatigue | 1.83 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.85 kg |
Poids | 4.08 lb |