SKF 6313-2RS1/C3HT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Tôle cage
ERIKS:13198603
Fabricant:7316570413380
Roulement rigide à une rangée de billes. Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement. Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal. Cage en acier. Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +150 °C.