65,07 €/ Unitéhors TVA
78,73 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 85.2 kN |
Charge statique | 52 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Limite de fatigue | 2.2 kN |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.69 kg |
Poids | 3.73 lb |