Eriks
SKF

SKF 6312-RS1/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23225140
  • Fabricant:7316571367620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

75,92 €/ Unitéhors TVA

91,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing