Eriks
SKF

SKF 6312/HC5C3, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Ouvert des deux côtés, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529804
  • Fabricant:7316571815657
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

613,04 €/ Unitéhors TVA

741,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Sans
Charge dynamique
81.9 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Limite de fatigue
1.6 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.46 kg
Poids
3.22 lb