Eriks
SKF

SKF 6312/C3S0, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198571
  • Fabricant:7316577303073
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

164,36 €/ Unitéhors TVA

198,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.69 kg
Poids
3.73 lb