Eriks
SKF

SKF 6312-2Z/C4, Roulement à billes à gorge profonde, Étanche des deux côtes, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Tôle Cage

  • ERIKS:13582149
  • Fabricant:7316571559407
Image 1
Ajouter à la liste

73,21 €/ Unitéhors TVA

88,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
6312
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.75 kg
Poids
3.86 lb
B
31 mm