Eriks
SKF

SKF 6311-Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759029
  • Fabricant:7316571366302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

51,38 €/ Unitéhors TVA

62,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
74.1 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.35 kg
Poids
2.98 lb