Eriks
SKF

SKF 6311-RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759027
  • Fabricant:7316577612816
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

59,94 €/ Unitéhors TVA

72,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing