168,72 €/ Unitéhors TVA
204,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Lubrifiant solide |
Charge dynamique | 74.1 kN |
Charge statique | 45 kN |
Vitesse limite | 50 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.39 kg |