Eriks
SKF

SKF 6310-Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759011
  • Fabricant:7316577730190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

40,96 €/ Unitéhors TVA

49,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
38 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Limite de fatigue
1.6 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.06 kg
Poids
2.33 lb