Eriks
SKF

SKF 6310/HC5C3, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Ouvert des deux côtés, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529796
  • Fabricant:7316571209609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

385,94 €/ Unitéhors TVA

466,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Sans
Charge dynamique
61.8 kN
Charge statique
38 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Limite de fatigue
1.18 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.91 kg
Poids
2.01 lb