Eriks
SKF

SKF 6309 M/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:24002621
  • Fabricant:7316571872391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

188,10 €/ Unitéhors TVA

227,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing