Eriks
SKF

SKF 6309/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758993
  • Fabricant:7316574600076
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

30,85 €/ Unitéhors TVA

37,33 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.817 kg
Poids
1.8 lb
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6309-C4

  • Eriks:13254149
  • Manufacturer:016723520-0040

36,05 €/ Unitéhors TVA

43,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026