Eriks
SKF

SKF 6309-2Z/C3HT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002624
  • Fabricant:7316570133363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +150 °C.
Ajouter à la liste

73,11 €/ Unitéhors TVA

88,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing