Eriks
SKF

SKF 6309-2RS1/LHT55, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Acier inoxydable cage

  • ERIKS:13198529
  • Fabricant:7316574602162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140°C.
Ajouter à la liste

76,72 €/ Unitéhors TVA

92,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing