Eriks
SKF

SKF 6309-2RS1/C3LTVT210, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198526
  • Fabricant:7316572210864
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

74,02 €/ Unitéhors TVA

89,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing