SKF 6309-2RS1/C3LHT23, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Tôle cage
ERIKS:13198524
Fabricant:7316572480656
Roulement rigide à une rangée de billes. Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement. Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal. Cage en acier. Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.