Eriks
SKF

SKF 6308-Z/C5, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:24002620
  • Fabricant:7316570252354
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C5: Jeu interne du roulement supérieur à C4.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

28,52 €/ Unitéhors TVA

34,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
42.3 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Limite de fatigue
1.02 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.618 kg