Eriks
SKF

SKF 6308 TN9/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198478
  • Fabricant:7316571005980
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

41,35 €/ Unitéhors TVA

50,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing