Eriks
SKF

SKF 6308, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758940
  • Fabricant:7316577738905
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

23,99 €/ Unitéhors TVA

29,03 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
42.3 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Limite de fatigue
1.02 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.611 kg
Poids
1.35 lb
Alternatives

27,23 €/ Unitéhors TVA

32,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026