Eriks
SKF

SKF 6308/HC5C3, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Ouvert des deux côtés, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529790
  • Fabricant:7316572115220
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

177,59 €/ Unitéhors TVA

214,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Sans
Charge dynamique
41 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Limite de fatigue
0.75 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.611 kg
Poids
1.35 lb