49,73 €/ Unitéhors TVA
60,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polymer |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 42.3 kN |
Charge statique | 24000 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.635 kg |